Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue HTH 60x60/10-56K

  • ERIKS:11444860
  • Fabricant:4047526467111
Image 1
Ajouter à la liste

42,33 €/ Unitéhors TVA

51,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
60 mm
Largeur
60 mm
Capacité de charge
320 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
10 mm
Type
HTH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C