Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue HRP-POA 63G

  • ERIKS:12536428
  • Fabricant:4047526117580
Image 1
Ajouter à la liste

75,81 €/ Unitéhors TVA

91,73 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
63 mm
Largeur
29 mm
Capacité de charge
500 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
104 mm
Dimension de la platine
90 x 90 mm
Entraxe trous de fixation
70 x 70 mm
Type
HRP-POA
Matériau de la fourchette
Aluminium
Diamètre trou de boulon
9 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C