55,53 €/ Unitéhors TVA
67,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide 6 |
Diamètre | 50 mm |
Largeur | 22 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Roulement | Palier lisse |
Hauteur | 84 mm |
Dimension de la platine | 73 x 73 mm |
Entraxe trous de fixation | 58 x 58 mm |
Type | HRP-POA |
Matériau de la fourchette | Aluminium |
Diamètre trou de boulon | 7 mm |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |