42,30 €/ Unitéhors TVA
51,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide 6 |
Diamètre | 45 mm |
Largeur | 18 mm |
Capacité de charge | 180 kg |
Roulement | Palier lisse |
Hauteur | 72 mm |
Dimension de la platine | 55 x 55 mm |
Entraxe trous de fixation | 42 x 42 mm |
Type | HRP-POA |
Matériau de la fourchette | Aluminium |
Diamètre trou de boulon | 7 mm |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |