94,43 €/ Unitéhors TVA
114,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide 6 |
Diamètre | 72 mm |
Largeur | 31 mm |
Capacité de charge | 750 kg |
Roulement | Palier lisse |
Hauteur | 120 mm |
Dimension de la platine | Ø 67 mm |
Type | HRIG-POA |
Matériau de la fourchette | Aluminium |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |