42,16 €/ Unitéhors TVA
51,01 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide 6 |
Diamètre | 45 mm |
Largeur | 18 mm |
Capacité de charge | 180 kg |
Roulement | Palier lisse |
Hauteur | 72 mm |
Dimension de la platine | Ø 40 mm |
Type | HRIG-POA |
Matériau de la fourchette | Aluminium |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |