Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue HPO 85x100/17-103K

  • ERIKS:12536410
  • Fabricant:4047526473204
Image 1
Serie: HPOGalets de transpalettes polyamide.En polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70° Shore D, très faible résistance au roulage, roulage aisé sur sols lisses, grande résistance à l’usure, couleur blanche naturelle. Description de la matière: voir le catalogue Blickle.Type de moyeu: roulement à billes: deux roulements à billes montés à la presse, graisse longue durée.Grande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température: -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour lestempératures ambiantes supérieures à +35° C.Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

40,19 €/ Unitéhors TVA

48,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Polyamide PA
Diamètre
85 mm
Largeur
100 mm
Capacité de charge
1100 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
17 mm
Type
HPO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C