20,80 €/ Unitéhors TVA
25,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide PA |
Diamètre | 80 mm |
Largeur | 70 mm |
Capacité de charge | 650 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Type | HPO |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |