Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue GTHN 75/20H7

  • ERIKS:12356113
  • Fabricant:4047526459796
Image 1
Ajouter à la liste

61,34 €/ Unitéhors TVA

74,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
75 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
300 kg
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
40 mm
Type
GTHN
Plage de température
de -30 jusqu'à 70 °C