Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue GTHN 362/60H7

  • ERIKS:12536350
  • Fabricant:4047526089801
Image 1
Ajouter à la liste

663,02 €/ Unitéhors TVA

802,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
360 mm
Largeur
75 mm
Capacité de charge
2200 kg
Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur du moyeu
75 mm
Type
GTHN
Plage de température
de -30 jusqu'à 70 °C