208,31 €/ Unitéhors TVA
252,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | PUR (polyuréthane) |
Diamètre | 200 mm |
Largeur | 80 mm |
Capacité de charge | 1400 kg |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Longueur du moyeu | 80 mm |
Type | GTHN |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |