Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue GTHN 160/30H7

  • ERIKS:12437448
  • Fabricant:4047526459819
Image 1
Ajouter à la liste

130,86 €/ Unitéhors TVA

158,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
160 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
700 kg
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur du moyeu
60 mm
Type
GTHN
Plage de température
de -30 jusqu'à 70 °C