Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue GTHN 150/30H7

  • ERIKS:11554539
  • Fabricant:4047526459703
Image 1
Ajouter à la liste

125,60 €/ Unitéhors TVA

151,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
150 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
650 kg
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur du moyeu
60 mm
Type
GTHN
Plage de température
de -30 jusqu'à 70 °C