Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue GTHN 125/20H7

  • ERIKS:12536320
  • Fabricant:4047526089245
Image 1
Ajouter à la liste

109,21 €/ Unitéhors TVA

132,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
125 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
400 kg
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
40 mm
Type
GTHN
Plage de température
de -30 jusqu'à 70 °C