Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue GTH 150/20K

  • ERIKS:11098804
  • Fabricant:4047526266479
Image 1

Roue à bande de roulement polyuréthane Extrathane® Blickle, avec corps de roue fonteRoues :Bandage/bande de roelement: En élastomère de polyuréthane Extrathane® Blickle de première qualité. Couleur: brun clair, Jante/corps de roue: En fonte gris,e, avec graisseur, peint. Couleur: anthracite, Shore: 92° Shore AGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +70° C, à courte durée jusqu’à +90° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +40° C. Les indications de capacité de charge concernent les utilisations sans obstacles. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

105,43 €/ Unitéhors TVA

127,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Série
GTH
Type
GTH 150/20K
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
150 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
750 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
60 mm
Type
GTH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C