24,53 €/ Unitéhors TVA
29,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Série | GSPO |
Type | GSPO 35/8K |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide PA |
Diamètre | 35 mm |
Largeur | 28 mm |
Capacité de charge | 100 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Longueur du moyeu | 28 mm |
Type | GSPO |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |