467,08 €/ Unitéhors TVA
565,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Série | GSPO |
Type | GSPO 250/45K |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide PA |
Diamètre | 250 mm |
Largeur | 65 mm |
Capacité de charge | 5000 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Longueur du moyeu | 70 mm |
Type | GSPO |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |