Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue GSPO 101/25K

  • ERIKS:11464820
  • Fabricant:4047526610012
Image 1

Roue fortes charges polyamide mouléRoues :Bandage/bande de roelement: En polyamide moulé de première qualité, non cassant. Couleur: Beige naturel, Jante/corps de roue: - Couleur: rouge, Shore: 80° Shore DGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +35° C. Il faut prendre en compte la pression au sol relativement importante pour les sols délicats. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

106,19 €/ Unitéhors TVA

128,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Série
GSPO
Type
GSPO 101/25K
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Polyamide PA
Diamètre
100 mm
Largeur
55 mm
Capacité de charge
1500 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur du moyeu
60 mm
Type
GSPO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C