133,00 €/ Unitéhors TVA
160,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc plein |
Diamètre | 200 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 350 kg |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur du moyeu | 60 mm |
Type | GEVN |
Plage de température | de -30 jusqu'à 80 °C |