Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue GEVN 160/25H7

  • ERIKS:12536215
  • Fabricant:4047526116996
Image 1
Ajouter à la liste

130,34 €/ Unitéhors TVA

157,71 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
160 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
250 kg
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur du moyeu
60 mm
Type
GEVN
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C