Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue GEV 362/35K

  • ERIKS:12536187
  • Fabricant:4047526608149
Image 1
Serie: GEV

Roue fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique, avec corps de roue fonte.

Bandages: en caoutchouc plein élastique de première qualité, qualité haute roulabilité, dureté 65° Shore A, armés de tresses métalliques, très grand confort de roulage, fonctionnement silencieux, faible résistance au roulage, grande protection des sols, couleur noire. (Description de la matière: voir le catalogue Blickle)

Corps de roue: en fonte grise robuste, avec graisseur, peint, couleur anthracite.
Type de moyeu:
- roulement à billes: deux roulements à billes montés à la presse, graisse longue durée.
Résistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles.
Résistance à la température: -25° C à +80° C, à courte durée jusqu’à +100° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +60° C.
Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

374,91 €/ Unitéhors TVA

453,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
360 mm
Largeur
75 mm
Capacité de charge
950 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur du moyeu
90 mm
Type
GEV
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C