259,11 €/ Unitéhors TVA
313,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | Caoutchouc plein |
Diamètre | 280 mm |
Largeur | 75 mm |
Capacité de charge | 725 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur du moyeu | 90 mm |
Type | GEV |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |