Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue GBN 202/35H7

  • ERIKS:12536156
  • Fabricant:4047526113179
Image 1
Ajouter à la liste

230,01 €/ Unitéhors TVA

278,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
200 mm
Largeur
80 mm
Capacité de charge
1400 kg
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur du moyeu
80 mm
Type
GBN
Plage de température
de -30 jusqu'à 70 °C