Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue GBN 200/30H7

  • ERIKS:12536153
  • Fabricant:4047526113162
Image 1
Ajouter à la liste

177,83 €/ Unitéhors TVA

215,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
900 kg
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur du moyeu
60 mm
Type
GBN
Plage de température
de -30 jusqu'à 70 °C