Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue GB 152/25K

  • ERIKS:12536087
  • Fabricant:4047526106133
Image 1
Serie: GB

Roue fortes charges à bande de roulement polyuréthane Besthane® Blickle, avec corps de roue fonte.

Bande de roulement: en élastomère de polyuréthane Besthane® Blickle moulé, de première qualité, dureté 92° Shore A, fonctionnement silencieux, très faible résistance au roulage, grande capacité de charge dynamique, protection des sols, grande résistance à l‘usure, grande résistance aux entailles et à
l’arrachement, couleur brune, non tachant, non marquant par contact, très bonne liaison chimique avec le corps de roue. (Description de la matière: voir le catalogue Blickle)

Corps de roue: en fonte grise robuste, à partir de roue D 150 mm avec graisseur, peint, couleur argent.
Type de moyeu:
- roulement à billes: deux roulements à billes montés à la presse, graisse longue durée.
Grande résistance chimique à de nombreux agents agressifs.
Résistance à la température: -25° C à +70° C, à courte durée jusqu’à +90° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +40° C.
Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

157,91 €/ Unitéhors TVA

191,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
150 mm
Largeur
60 mm
Capacité de charge
850 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur du moyeu
60 mm
Type
GB
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C