Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue G 100/15G

  • ERIKS:11104097
  • Fabricant:4047526007577
Image 1

Roue en fonteRoues :Bandage/bande de roelement: En fonte gris,e. Couleur: gris argent, Jante/corps de roue: - Couleur: gris argent, Shore: 180 - 220 HBRésiste à l’huile. Résistance à la température : -100° C à +600° C. Veillez à un graissage régulier suffisant avec une graisse convenant aux températures d’utilisation. Il faut prendre en compte la pression au sol relativement importante pour les sols délicats.
Ajouter à la liste

20,25 €/ Unitéhors TVA

24,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Série
G
Type
G 100/15G
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Fonte
Diamètre
100 mm
Largeur
35 mm
Capacité de charge
400 kg
Roulement
Palier lisse
Diamètre d'arbre
15 mm
Longueur du moyeu
45 mm
Type
G
Plage de température
de -100 jusqu'à 600 °C