Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue FTH 75x23/20-14K

  • ERIKS:12536064
  • Fabricant:4047526463892
Image 1
Ajouter à la liste

27,07 €/ Unitéhors TVA

32,75 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
75 mm
Largeur
23 mm
Capacité de charge
110 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
20 mm
Type
FTH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C