Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue FTH 50x15/10-9K

  • ERIKS:11396060
  • Fabricant:4047526463793
Image 1
Ajouter à la liste

24,25 €/ Unitéhors TVA

29,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
50 mm
Largeur
15 mm
Capacité de charge
60 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
10 mm
Type
FTH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C