Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue FTH 40x15/10-8K

  • ERIKS:12173109
  • Fabricant:4047526463762
Image 1
Ajouter à la liste

22,46 €/ Unitéhors TVA

27,18 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
40 mm
Largeur
15 mm
Capacité de charge
40 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
10 mm
Type
FTH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C