Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue FTH 30x8/6-6K

  • ERIKS:12536061
  • Fabricant:4047526463717
Image 1
Ajouter à la liste

18,20 €/ Unitéhors TVA

22,02 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
30 mm
Largeur
8 mm
Capacité de charge
20 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
6 mm
Type
FTH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C