Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue FSTH 60x20/15-13K

  • ERIKS:12329584
  • Fabricant:4047526463960
Image 1
Serie: FSTHGalets guides à bande de roulement polyuréthane Extrathane® Blickle, avec corps de roue acier.Galets guides série FSTH: Bande de roulement: en élastomère de polyuréthane Extrathane® Blickle moulé, de première qualité, dureté 92° Shore A,fonctionnement silencieux, faible résistance au roulage, protection des sols, grande résistance à l’usure, grande résistance aux entailles et à l’arrachement,couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact, très bonne liaison chimique avec le corps de roue. Description de la matière: voir le catalogue Blickle.Corps de roue: en acier.Type de moyeu: roulement à billes, étanche, graisse longue durée.Grande résistance chimique à de nombreux agents agressifs.Résistance à la température: -25° C à +70° C, à courte durée jusqu’à +90° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantessupérieures à +40° C.Les indications de capacité de charge concernent les utilisations sans obstacles.Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

39,00 €/ Unitéhors TVA

47,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
60 mm
Largeur
20 mm
Capacité de charge
105 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
15 mm
Type
FSTH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C