Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue FPU 60x20/17-12K

  • ERIKS:12396959
  • Fabricant:4047526118112
Image 1
Ajouter à la liste

13,56 €/ Unitéhors TVA

16,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
60 mm
Largeur
20 mm
Capacité de charge
100 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
17 mm
Type
FPU
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C