Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue FPU 35x11/8-7K

  • ERIKS:12536030
  • Fabricant:4047526119430
Image 1
Ajouter à la liste

5,85 €/ Unitéhors TVA

7,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
35 mm
Largeur
11 mm
Capacité de charge
30 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
8 mm
Type
FPU
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C