4,90 €/ Unitéhors TVA
5,93 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | PUR (polyuréthane) |
Diamètre | 25 mm |
Largeur | 10 mm |
Capacité de charge | 20 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Type | FPU |
Plage de température | de -25 jusqu'à 70 °C |