Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue FPTH 80x20/17-14K

  • ERIKS:12536024
  • Fabricant:4047526122775
Image 1
Ajouter à la liste

20,01 €/ Unitéhors TVA

24,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
80 mm
Largeur
20 mm
Capacité de charge
150 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
17 mm
Longueur du moyeu
14 mm
Type
FPTH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C