Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue FPOB 100x25/25-15K

  • ERIKS:12536005
  • Fabricant:4047526118044
Image 1
Ajouter à la liste

65,50 €/ Unitéhors TVA

79,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
100 mm
Largeur
25 mm
Capacité de charge
200 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
25 mm
Type
FPOB
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C