Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue FPO 70x25/20-14K

  • ERIKS:12432570
  • Fabricant:4047526103538
Image 1
Ajouter à la liste

19,58 €/ Unitéhors TVA

23,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Polyamide PA
Diamètre
70 mm
Largeur
25 mm
Capacité de charge
225 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
20 mm
Type
FPO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C