Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue FPO 50x15/10-9K

  • ERIKS:12535993
  • Fabricant:4047526103446
Image 1
Ajouter à la liste

8,23 €/ Unitéhors TVA

9,96 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Polyamide PA
Diamètre
50 mm
Largeur
15 mm
Capacité de charge
100 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
10 mm
Type
FPO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C