Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue FPO 35x11/8-7K

  • ERIKS:12535990
  • Fabricant:4047526103385
Image 1
Ajouter à la liste

5,74 €/ Unitéhors TVA

6,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Polyamide PA
Diamètre
35 mm
Largeur
11 mm
Capacité de charge
55 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
8 mm
Type
FPO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C