Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue FPO 30x11/8-7K

  • ERIKS:12535988
  • Fabricant:4047526103378
Image 1
Ajouter à la liste

5,74 €/ Unitéhors TVA

6,95 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Polyamide PA
Diamètre
30 mm
Largeur
11 mm
Capacité de charge
40 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
8 mm
Type
FPO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C