Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue forte charge ALBS 150/20K

  • ERIKS:12533670
  • Fabricant:4047526095468
Image 1
Serie: ALBS

Roue fortes charges à bande de roulement polyuréthane Besthane® Soft Blickle, avec corps de roue aluminium.

Bande de roulement: en élastomère de polyuréthane Besthane® Soft Blickle moulé, de première qualité, dureté 75° Shore A, très grand confort de roulage assuré par la bande de roulement souple, particulièrement épaisse, fonctionnement silencieux, très faible résistance au roulage, grande capacité de charge dynamique,
grande protection des sols, grande résistance à l’usure, grande résistance aux entailles et à l’arrachement, couleur bleue, non tachant, non marquant par
contact, très bonne liaison chimique avec le corps de roue. (Description de la matière: voir le catalogue Blickle)

Corps de roue: en aluminium injecté.
Type de moyeu:
- roulement à billes: deux roulements à billes montés à la presse, graisse longue durée.
Grande résistance chimique à de nombreux agents agressifs.
Résistance à la température: -25° C à +70° C, à courte durée jusqu´à +90° C.
Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +40° C.
Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Aperçu séries de Roue: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

97,77 €/ Unitéhors TVA

118,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue forte charge
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
150 mm
Largeur
54 mm
Capacité de charge
500 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
60 mm
Type
ALBS
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C