Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue DSPKGSPO 50K

  • ERIKS:12535981
  • Fabricant:4047526112783
Image 1
Ajouter à la liste

30,48 €/ Unitéhors TVA

36,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Polyamide PA
Diamètre
50 mm
Largeur
18 mm
Capacité de charge
50 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur du moyeu
18 mm
Type
DSPKGSPO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C