Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue DSPKGSPO 50G

  • ERIKS:12535980
  • Fabricant:4047526112776
Image 1
Ajouter à la liste

19,06 €/ Unitéhors TVA

23,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Polyamide PA
Diamètre
50 mm
Largeur
18 mm
Capacité de charge
50 kg
Roulement
Palier lisse
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur du moyeu
18 mm
Type
DSPKGSPO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C