Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue DSPKGSPO 150K

  • ERIKS:12535978
  • Fabricant:4047526079369
Image 1
Ajouter à la liste

141,88 €/ Unitéhors TVA

171,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Polyamide PA
Diamètre
150 mm
Largeur
33 mm
Capacité de charge
400 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
33 mm
Type
DSPKGSPO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C