Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue DSPKGSPO 125K

  • ERIKS:12535977
  • Fabricant:4047526106287
Image 1
Ajouter à la liste

115,28 €/ Unitéhors TVA

139,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Polyamide PA
Diamètre
125 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
700 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
50 mm
Type
DSPKGSPO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C