Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue DSPKGSPO 101K

  • ERIKS:12535975
  • Fabricant:4047526108328
Image 1
Ajouter à la liste

63,17 €/ Unitéhors TVA

76,44 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Polyamide PA
Diamètre
100 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
400 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
15 mm
Longueur du moyeu
40 mm
Type
DSPKGSPO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C