Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue DSPK 101K

  • ERIKS:11334303
  • Fabricant:4047526268350
Image 1
Serie: DSPKRoues à double boudin en acier plein.Roues série DSPK: Usinées en acier d’amélioration, avec surface légèrement huilée, surface de roulement en forme de V (pour acier anglé), extrême faiblerésistance au roulage, extrême résistance à l’usure, très grandes capacités de charges statiques et dynamiques. Description de la matière: voir le catalogueBlickle.Type de moyeu: roulement à billes: deux roulements à billes montés à la presse, graisse longue durée.Résistance à la température: -25° C à +120° C.Il faut prendre en compte la pression au sol relativement importante pour les sols délicats.Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

80,54 €/ Unitéhors TVA

97,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Acier
Diamètre
100 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
600 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
15 mm
Longueur du moyeu
40 mm
Type
DSPK
Plage de température
de -25 jusqu'à 120 °C