Serie: DS
Roue fortes charges jumelées à bandage caoutchouc plein élastique, avec corps de roue acier mécano soudé, version lourde.
Bandages: en caoutchouc plein élastique de première qualité, qualité haute roulabilité, dureté 65° Shore A, armés de tresses métalliques, très grand confort de roulage, fonctionnement silencieux, faible résistance au roulage, grande protection des sols, couleur noire. (Description de la matière: voir le catalogue Blickle)
Corps de roue: très robuste construction en acier mécano soudé avec moyeu tube acier soudé des deux côtés, avec graisseur, peint, couleur anthracite.
Type de moyeu: roulement à billes: deux roulements à billes montés à la presse, graisse longue durée.
Résistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles.
Résistance à la température: -25° C à +80° C, à courte durée jusqu’à +100° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +60° C.
Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Aperçu séries de Roue: voir le catalogue Blickle.