Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue avec frein L-ALEV 100K-FI-SG

  • ERIKS:12536547
  • Fabricant:4047526693107
Image 1
Serie: L-ALEV, B-ALEV, BH-ALEV

Roulettes en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue à bandage caoutchouc plein élastique “Blickle EasyRoll”.

Montures: série L/B/BH - Embouties en tôle d’acier, monture pivotante avec double chemin de billes dans lacouronne du pivot, axe de pivot robuste
(roue D 150-250 mm), avec joint d’étanchéité au pivot. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et
une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série ALEV - Bandages: en caoutchouc plein élastique de première qualité, qualité haute roulabilité “Blickle EasyRoll”, 65° Shore A, noir.
Corps de roue: en aluminium injecté.
Type de moyeu: deux roulements à billes montés à la presse.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

63,22 €/ Unitéhors TVA

76,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
100 mm
Largeur
40 mm
Capacité de charge
200 kg
Roulement
Roulement à billes
Hauteur
125 mm
Dimension de la platine
100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec frein
Oui
Type
L-ALEV
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
9 mm
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C