Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue ALTH 200/25K

  • ERIKS:12533748
  • Fabricant:4047526385194
Image 1
Serie: ALTH, GTH, VSTHRoues fortes charges à bande de roulement polyuréthane Extrathane® Blickle, avec corps de roue aluminium, fonte ou acier.Bande de roulement: en élastomère de polyuréthane Extrathane® Blickle moulé, de première qualité, dureté 92° Shore A, fonctionnement silencieux, faiblerésistance au roulage, protection des sols, grande résistance à l’usure, grande résistance aux entailles et à l’arrachement, couleur brun clair, non tachant,non marquant par contact, très bonne liaison chimique avec le corps de roue. Description de la matière: voir le catalogue Blickle.Corps de roue:Série ALTH: en aluminium injecté.Série GTH: en fonte grise robuste, à partir de roue D 150 mm avec graisseur, peint, couleur argent.Série VSTH: en acier usiné.Type de moyeu: roulement à billes: deux roulements à billes montés à la presse, graisse longue durée.Grande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température: -25° C à +70° C, à courte durée jusqu’à +90° C.Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +40° C.Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

107,52 €/ Unitéhors TVA

130,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
PUR (polyuréthane)
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
800 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur du moyeu
60 mm
Type
ALTH
Plage de température
de -25 jusqu'à 70 °C